EBM(江部松商事)
コンチネンタル アイススコップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
種別
大
小
中
大
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27736809
品番
4364(07)
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネイト
種別
大
寸法A(mm)
230
寸法B(mm)
140
寸法C(mm)
350
EBM品番
967400