曜日別特売
- サーモピンロースター EBM(江部松商事) 27738218

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サーモピンロースター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(mm)400
内容量1個注文コード27738218品番-
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
種別大 全長400材質18-10ステンレス全長(mm)400ハンドル長さ(mm)85EBM品番2739300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする