※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

指示計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27738568 品番SP-323-5-A6-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,300
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る

アナログ入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値を表示することができます。流量計、流量センサー(電磁流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計、差圧式流量計、オフィリス式流量計等)、水位計、レベル計、圧力計、圧力センサーと接続可能です。リニアライズ機能(21点)が付いています。スケーリング表示に加え、割合(%)表示も同時演算(表示は切換)も可能です。前面防滴仕様(IP66)。RoHS指令対応。

仕様【スケーリング方式(瞬時)】アナログ最小/最大入力値と最小/最大表示値を設定 セット内容本体、取扱説明書 質量(g)約383 使用温度範囲(℃)0〜50 方式【換算方式(割合表示)】0.0%、100.0%時の瞬時表示値の2点間を表示スケーリング換算 表示小数点以下、0〜0.0000の範囲で任意に設定可 センサーアナログ電圧入力:DC0V〜1V、入力抵抗:約100kΩ 保護等級IP66(前面部) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×130 電源(AC V)85〜264(50/60Hz) 表示範囲割合表示:-999.9〜999.9(小数点位置は0.0固定)、瞬時:-9999〜99999 表示器赤色LED5桁 文字高14mm(ゼロサプレス方式) 表示精度フルスケールスパンのアナログ入力に対して、±0.1%F.S. ±1digit(23℃±5℃において、電源投入後30分以後) 消費電力(VA)約23以下 表示機能【領域ゼロ表示機能】任意設定した表示2点間を"0"表示にします。("モードNo.1"スケーリング設定の領域ゼロ最小/最大表示で設定が必要) 使用可能までの所要時間電源投入後30分以上 リニアライズ方式折線近似値 (21ch設定可)入力は、0.00〜105.00%で任意に各chごとに設定可 ファイルバックアップ各モードの設定値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持) 警報出力リレー1c接点出力2段(端子台より出力)定格制御容量/許容電力 AC125V 0.6A(抵抗負荷)/75VA MAX AC250V 0.3A(抵抗負荷)/75VA MAX DC30V 2A(抵抗負荷)/60W MAX 最大制御電流 2A MAX 温度特性±50ppm/℃(0〜50℃) 表示サンプリング(秒)表示を0.1秒〜10.0秒で平均化(任意に設定可) RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源DC+24V(±5%) 150mA MAX出力 使用湿度(%RH)30〜80(但し結露しないこと) 計測方式A/D変換方式 入力計測間隔:約20ms 分解能 約1/22000(フルスケールスパンの入力に対して)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする