※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
スムード ポテトマッシャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
EBM品番
4213850
注文コード
27738909
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
EBM品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
ブラック
材質
柄:P.P、支柱、先端部:ステンレス鋼、先端ラバー部:TPR
外寸(mm)
110×120×H375
耐熱温度(℃)
柄:110
EBM品番
4213850