※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 保存容器・調味料入れ
EBM(江部松商事)の 調味用ディスペンサー
カラーキャップディスペンサー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27739663
品番
-
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
容量(mL)
170
色
グリーン
種別
170mL グリーン
材質
ポリエチレン
外寸(mm)
Φ45×H165
EBM品番
2760700