※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

指示計

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源(DC-V)12(±10%) センサー電圧パルス入力 LOW:2.0V以下 HI:3.8〜30V 注文コード27739758 品番SP-494-F-12
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は電源・センサーなど4種類から選べます 他の種類を見る

パルス入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値を表示することができます。W48xH48mmとコンパクト(小型)です。4台の流量計と接続することが可能です(4入力)。入力に対してそれぞれ2段のプリセット出力(警報出力)が可能です。流量計、流量センサー(電磁流量計、羽根車式流量計、タービン式流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計等)と接続可能です。RoHS指令対応。

仕様【スケーリング(換算器)】1x10-9〜9999で任意に設定 セット内容本体、取扱説明書 質量(g)約150 種類瞬時計測 使用温度範囲(℃)0〜50 表示小数点以下1桁〜3桁まで表示選択可能 センサー電圧パルス入力 LOW:2.0V以下 HI:3.8〜30V 計測単位時・分・秒のいずれかをモード設定により選択可能 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×86 表示範囲0〜9999 電源(DC-V)12(±10%) 表示器赤色LED4桁 文字高10mm 表示精度±0.05% rdg. ±1digit(表示サンプリング時間0.5秒以上) 消費電力(VA)約8以下 ファイルバックアップ各設定値をEEPROMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持) 応答周波数(Hz)LOW:0.01Hz〜50Hz HI:0.01Hz〜10kHz 但し、duty50%時 表示サンプリング(秒)表示を0.1〜100秒(任意に設定)で平均化 RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源DC+12V 300mA MAX(安定化)出力 電源入力とセンサー供給電源が直結となります。 使用湿度(%RH)30〜80(但し結露しないこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする