※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 保存容器・調味料入れ
EBM(江部松商事)の 調味用ディスペンサー
カラーキャップディスペンサー
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27739986
品番
-
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
容量(mL)
270
色
ブラック
種別
270mL ブラック
材質
ポリエチレン
外寸(mm)
Φ50×H190
EBM品番
2762300