※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドレッシングボトル(ネジキャップ式)HPP

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27740625 品番 HPP-470
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
容量(mL)470 オレンジ 種別470mL オレンジ 材質本体:ポリプロピレン、蓋:ポリプロピレン 口径(Φmm)(注ぎ口)7 外寸(mm)Φ71×H152 EBM品番6481300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27740686
2025-09-24
用途:
老犬のシャンプー
その他業種

目の見えない老犬は、シャワーを怖く感じています

このボトルにお湯を入れ顔周り顎等をすすぎます

対象商品:
27740686
2023-08-11
用途:
手作りのドレッシング作り
製造業

最近は市販のドレッシングやマヨネーズに飽きがきて手作りを始めました。最初はボールなどでカシャカシャ作っていましたがこの商品を購入してからは混ぜ合わせて「シェイク」するだけで出来上がるので重宝しています

対象商品:
27740625
2021-01-28
用途:
塩麹のボトルに
医療・福祉・介護関連業

今まではタッパで使用して
いましたが
こちらの商品を使うようになって
とても便利になりました

1人が参考にしています
対象商品:
27740668
2020-01-06
用途:
塗装作業時
日の本工業株式会社 様

作業者より「はちみつのボトルでキャップの色違いが2本欲しい」との依頼がありました。
モノタロウさんで検索すると一発!丁度よく色違いもありすぐに注文でき
とても助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする