HPP-470 ドレッシングボトル(ネジキャップ式)HPP EBM(江部松商事) 27740643

ドレッシングボトル(ネジキャップ式)HPP

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)470
ホワイト
内容量1個注文コード27740643品番HPP-470
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239
容量(mL)470ホワイト種別470mL ホワイト材質本体:ポリプロピレン、蓋:ポリプロピレン口径(Φmm)(注ぎ口)7外寸(mm)Φ71×H152EBM品番6481400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27740686
2025-09-24
用途: 老犬のシャンプー
その他業種

目の見えない老犬は、シャワーを怖く感じています
このボトルにお湯を入れ顔周り顎等をすすぎます

対象商品 : 27740686
2023-08-11
用途: 手作りのドレッシング作り
製造業

最近は市販のドレッシングやマヨネーズに飽きがきて手作りを始めました。最初はボールなどでカシャカシャ作っていましたがこの商品を購入してからは混ぜ合わせて「シェイク」するだけで出来上がるので重宝しています

対象商品 : 27740625
2021-01-28
用途: 塩麹のボトルに
医療・福祉・介護関連業

今まではタッパで使用して
いましたが
こちらの商品を使うようになって
とても便利になりました

1が参考にしています
対象商品 : 27740668
2020-01-06
用途: 塗装作業時
日の本工業株式会社

作業者より「はちみつのボトルでキャップの色違いが2本欲しい」との依頼がありました。
モノタロウさんで検索すると一発!丁度よく色違いもありすぐに注文でき
とても助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする