※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 保存容器・調味料入れ
EBM(江部松商事)の 調味用ディスペンサー
ドレッシングボトル(ネジキャップ式)FD
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27740704
品番
FD-220
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
容量(mL)
220
色
オレンジ
種別
220mL オレンジ
材質
本体:軟質ポリエチレン、蓋:ポリプロピレン
口径(Φmm)
(注ぎ口)9
外寸(mm)
63×43×H139
EBM品番
7049700