※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 保存容器・調味料入れ
EBM(江部松商事)の 調味用ディスペンサー
ドレッシングボトル(ネジキャップ式)FD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27740747
品番
FD-300
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
容量(mL)
300
色
オレンジ
種別
300mL オレンジ
材質
本体:軟質ポリエチレン、蓋:ポリプロピレン
口径(Φmm)
(注ぎ口)9
外寸(mm)
68×48×H159
EBM品番
7049800