※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 保存容器・調味料入れ
EBM(江部松商事)の 調味缶
ポリエチレン 鼓型 調味缶 小 (ポリ蓋付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27743328
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
種別
G缶
付属品
ポリキャップ付
材質
本体:ポリエチレン、蓋:18-8ステンレス
タイプ
G缶
外寸(mm)
Φ57×H80
穴径(mm)
5
EBM品番
7875300