SX ステンレス HACCPレードル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
27744143
品番
M46208LA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,450
種別
60cc
寸法(mm)
Φ58
容量(mL)
60
柄長さ(mm)
230
EBM品番
71710
アズワン品番
64-9073-95

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27744143M46208LA6258027360cc M46208LAM46208LA ワンピースレードル MTI(エムテーアイ) 62580273ワンピースレードルMTI(エムテーアイ)1個
869
税込956
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする