曜日別特売
- 18-0 杓子 共柄(カギ付) EBM(江部松商事) 27744414

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-0 杓子 共柄(カギ付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(mL)40
内容量1個注文コード27744414品番-
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389
種別7.0cm 40cc寸法(mm)Φ70容量(mL)40柄長さ(mm)140EBM品番3946600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする