18-0 杓子 共柄(カギ無)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(mL)150
内容量1個注文コード27744423品番-
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
EBM品番680110種別10.5cm 150cc寸法(mm)Φ105柄長さ(mm)225容量(mL)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする