- 抗菌・耐熱 スーパーナイロン バタービーター EBM(江部松商事) 27744843

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

抗菌・耐熱 スーパーナイロン バタービーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
種別
内容量1個注文コード27744843品番-
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
材質金属部:ステンレス、樹脂部:66ナイロン(抗菌、ガラス繊維入)種別幅W×全長(mm)80×315耐熱温度(℃)樹脂部:240EBM品番5125720
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする