曜日別特売
ZS-42033 18-8 PP柄 万能トング EBM(江部松商事) 27746058

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 PP柄 万能トング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
全長(mm)300
ホワイト
内容量1個注文コード27746058品番ZS-42033
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969
材質本体:18-8ステンレス、ハンドル:抗菌ポリプロピレン種別大 ホワイト 1LW全長(mm)300ホワイトサイズEBM品番7591000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする