※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
18-8 PP柄 万能トング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
全長(mm)
250
300
250
色
イエロー
ホワイト
イエロー
ブルー
ピンク
グリーン
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27746085
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
材質
本体:18-8ステンレス、ハンドル:抗菌ポリプロピレン
種別
小 イエロー 2SY
全長(mm)
250
色
イエロー
サイズ
小
EBM品番
7591600