曜日別特売

PC柄 ナイロンハケ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個幅(mm)30注文コード27748824品番-
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
種別30mm材質毛質:PET(ナイロン毛)幅(mm)30全長(mm)180毛丈(mm)22EBM品番954800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする