EBM(江部松商事)
PC柄 ナイロンハケ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
幅(mm)
50
注文コード
27748849
品番
-
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種別
50mm
材質
毛質:PET(ナイロン毛)
幅(mm)
50
全長(mm)
180
毛丈(mm)
22
EBM品番
955000