FSC藤原産業
FSC藤原産業の 散水・かん水資材
FSC藤原産業の ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
FSC藤原産業の ホース継手
ポリパイ竹の子
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
27749018
品番
NPJ4-1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
簡易型で取付・取外しが簡単です。締具には、番線・ホースバンドを使用します。
用途
ポリエチレンパイプ用
材質
鉄製
寸法(mm)
Φ16.1×63
質量(g)
110
適合サイズ
内径Φ16
ねじ部
R3/8
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1以上のご注文
お送りできません