エーモン
エーモンの 両面テープ
エーモンの 両面テープ自動車用途用
両面テープ前処理剤
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
27749088
品番
3986
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
両面テープ本来の接着力を引き出す前処理剤
用途
接着面のゴミ・ホコリ・油分を確実に除去
成分
【含浸液】イソプロピルアルコール70%、水30%
材質
【含浸】不織布
寸法(mm)
100×200