エーモン
エーモンの 両面テープ
エーモンの 両面テープ自動車用途用
プロスペック両面テープEXTRA(最強粘着)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
27749106
品番
3939
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
車内・車外・材質を問わず接着できる
用途
PP・PEへの接着に
色
白
使用温度範囲(℃)
-20〜150
テープ幅(mm)
75
基材
アクリルフォーム
テープ長さ(m)
0.14
テープ厚さ(mm)
1.6
粘着剤
アクリル系粘着剤
特性
最強粘着