3/22より値下げ!現場を応援

3945 プロスペック両面テープ(薄くて強力) エーモン 27749115 3945 プロスペック両面テープ(薄くて強力) エーモン 27749115 3945 プロスペック両面テープ(薄くて強力) エーモン 27749115

プロスペック両面テープ(薄くて強力)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード27749115 品番3945
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別) 値下げ
599

薄くて目立たずしっかり固定

用途エンブレムの接着に グレー 使用温度範囲(℃)-30〜150 テープ幅(mm)5 基材アクリルフォーム テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)0.2 粘着剤アクリル系粘着剤 特性薄くて強力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする