3/22より値下げ!現場を応援

3935 プロスペック両面テープ(ガラス面最強) エーモン 27749131 3935 プロスペック両面テープ(ガラス面最強) エーモン 27749131 3935 プロスペック両面テープ(ガラス面最強) エーモン 27749131

プロスペック両面テープ(ガラス面最強)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード27749131 品番3935
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別) 値下げ
699

熱や紫外線に強くガラス面に最適

用途ETC・ドライブレコーダーなどの接着に 使用温度範囲(℃)-20〜150 テープ幅(mm)10 基材アクリルフォーム テープ長さ(m)1 テープ厚さ(mm)1.14 粘着剤アクリル系粘着剤 特性両面、耐候

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする