3/22より値下げ!現場を応援

3936 プロスペック両面テープ(薄くて強力) エーモン 27749140 3936 プロスペック両面テープ(薄くて強力) エーモン 27749140 3936 プロスペック両面テープ(薄くて強力) エーモン 27749140

プロスペック両面テープ(薄くて強力)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード27749140 品番3936
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別) 値下げ
699

薄型パーツをしっかり固定

用途ナビパネル・アクセサリー などの接着に グレー 使用温度範囲(℃)-30〜150 テープ幅(mm)6 基材アクリルフォーム テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)0.8 粘着剤アクリル系粘着剤 特性薄くて強力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする