エーモン
エーモンの 両面テープ
エーモンの 両面テープ自動車用途用
プロスペック両面テープ(粗面最強)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
27749149
品番
3938
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
粗面に入り込み強力密着
用途
モルタル・木材・合皮などへの接着に
色
黒
使用温度範囲(℃)
-30〜100
テープ幅(mm)
15
基材
不織布
テープ長さ(m)
2
テープ厚さ(mm)
1
粘着剤
アクリル系粘着剤
特性
粗面最強