エーモン
エーモンの 両面テープ
エーモンの 両面テープ自動車用途用
プロスペック両面テープ(耐候性最強)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
27749158
品番
3943
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
雨・風・汚れ・紫外線・熱に強い
用途
リアスポイラーなどの車外パーツに最適
色
白
使用温度範囲(℃)
-20〜150
テープ幅(mm)
10
基材
アクリルフォーム
テープ長さ(m)
2
テープ厚さ(mm)
1.14
粘着剤
アクリル系粘着剤
特性
耐候性最強