3/22より値下げ!現場を応援
エーモン
エーモンの 両面テープ
エーモンの 両面テープ自動車用途用
プロスペック両面テープ(クリアで目立たない)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
27749167
品番
3948
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
値下げ
¥
799
バスケットに入れる
透明で接続部が目立たない
用途
ドアバイザーなどのクリアパーツの接着に
色
透明
使用温度範囲(℃)
-20〜150
テープ幅(mm)
10
基材
アクリルフォーム
テープ長さ(m)
2
テープ厚さ(mm)
1
粘着剤
アクリル系粘着剤
特性
透明で目立たない