エーモン
エーモンの 両面テープ
エーモンの 両面テープ自動車用途用
プロスペック両面テープ(曲面最強)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
27749176
品番
3944
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
厚みのあるテープで振動に強く曲面に密着
用途
エアロパーツ・アクセサリーなどの接着に
色
白
使用温度範囲(℃)
-30〜150
テープ幅(mm)
15
基材
アクリルフォーム
テープ長さ(m)
1.2
テープ厚さ(mm)
2
粘着剤
アクリル系粘着剤
特性
両面、柔軟、耐久性