3/22より値下げ!現場を応援
エーモン
エーモンの 両面テープ
エーモンの 両面テープ自動車用途用
プロスペック両面テープ(樹脂面最強)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
27749201
品番
3934
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
値下げ
¥
819
バスケットに入れる
PP・PEなどの難接着樹脂にもピッタリ貼り付く
用途
ダッシュボード などへの接着に
色
白
使用温度範囲(℃)
-20〜150
テープ幅(mm)
15
基材
アクリルフォーム
テープ長さ(m)
1
テープ厚さ(mm)
1.1
粘着剤
アクリル系粘着剤
特性
両面、強粘着