エーモン
エーモンの 両面テープ
エーモンの 両面テープ自動車用途用
プロスペック両面テープ(薄くて強力)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
27749210
品番
3946
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
長いテープで綺麗に貼れる
用途
ドアモールなどのメッキパーツの接着に
色
グレー
使用温度範囲(℃)
-20〜150
テープ幅(mm)
10
基材
発泡ポリマー
テープ長さ(m)
3
テープ厚さ(mm)
0.85
粘着剤
アクリル系粘着剤
特性
薄くて強力