エーモン
エーモンの 両面テープ
エーモンの 両面テープ自動車用途用
粘着強化プライマー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
27749219
品番
3987
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
両面テープがつきにくい素材に塗るだけでつきやすくなる 粘着促進剤 使い捨てタイプ
用途
PPなど難接着性プラスチックへの接着効果が上がる
成分
【含浸液】メチルシクロヘキサン、酢酸ブチル
材質
【含浸】不織布
寸法(mm)
60×100