※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
スーパースパテラ 角タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
幅(mm)
95
80
95
100
120
135
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27752157
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
種別
50cm PP製
幅(mm)
95
質量(g)
270
全長(cm)
50
先端厚さ(mm)
6
耐熱温度(℃)
約110
EBM品番
8838800