※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 カラー取手付 角バット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別イエロー サイズ12枚取 注文コード27752683 品番-
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は種別・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る
材質ハンドルシリコン樹脂 種別イエロー イエロー サイズ12枚取 高さ(mm)53 容量(L)約3.6 外寸(mm)321×250 板厚(mm)0.6 耐熱温度(℃)220 商品タイプバット EBM品番6740530

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする