※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の バット・番重・コンテナ
EBM(江部松商事)の バット・トレー
18-8 カラー取手付 角バット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
イエロー
サイズ
15枚取
注文コード
27752699
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
種別・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ハンドルシリコン樹脂
種別
イエロー
色
イエロー
サイズ
15枚取
高さ(mm)
48
容量(L)
約2.8
外寸(mm)
295×230
板厚(mm)
0.6
耐熱温度(℃)
220
商品タイプ
バット
EBM品番
6740630