※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の バット・番重・コンテナ
EBM(江部松商事)の バット・トレー
18-8 カラー取手付 角バット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
グリーン
サイズ
8枚取
注文コード
27752735
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
種別・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ハンドルシリコン樹脂
種別
グリーン
色
グリーン
サイズ
8枚取
高さ(mm)
65
容量(L)
約6.5
外寸(mm)
406×292
板厚(mm)
0.6
耐熱温度(℃)
220
商品タイプ
バット
EBM品番
6740340