※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の バット・番重・コンテナ
EBM(江部松商事)の バット網
大型・L型 角バット用アミ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27753094
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
スチール(クロームメッキ)
種別
G-63・L-63用
高さ(mm)
17
ピッチ(mm)
15
外寸(mm)
590×380
商品タイプ
アミ
EBM品番
7331500