EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 保存容器・調味料入れ
EBM(江部松商事)の キッチンポット
ポリエチレン ベインズマリーポット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27754056
品番
350
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
種別
3.8L
高さ(mm)
195
耐熱温度(℃)
-10〜82
内径(mm)
170
EBM品番
43000