画像準備中

ポリエチレン ベインズマリーポット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 種別7.6L 注文コード27754074 品番800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品は種別など7種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリエチレン 種別7.6L 高さ(mm)280 耐熱温度(℃)-10〜82 内径(mm)210 EBM品番43200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする