EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 保存容器・調味料入れ
EBM(江部松商事)の キッチンポット
ポリエチレン ベインズマリーポット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27754083
品番
1200
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
種別
11.5L
高さ(mm)
220
耐熱温度(℃)
-10〜82
内径(mm)
310
EBM品番
43300