EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 保存容器・調味料入れ
EBM(江部松商事)の キッチンポット
ポリエチレン ベインズマリーポット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27754099
品番
1800
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
種別
17.2L
高さ(mm)
340
耐熱温度(℃)
-10〜82
内径(mm)
310
EBM品番
43400