※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 保存容器・調味料入れ
EBM(江部松商事)の シール容器・フードコンテナ
カラフルライトパック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
容量(mL)
250
注文コード
27754345
品番
丸型250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥280
この商品は
容量・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
250
材質
本体、蓋:ポリプロピレン
形状
角形
外寸(mm)
110×110×H55
耐熱温度(℃)
-20〜140
電子レンジ
○
EBM品番
5669200