※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PET 食品ボトル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27754415 品番-
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)3220 材質PET樹脂 種別緑 小角 寸法(mm)キャップ:110 高さ(mm)200 外寸(mm)142×142 EBM品番3688900

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27754415
2024-08-28
用途:
車のメンテナスに
自動車・二輪車・自転車関連業

パワステや、ブレーキフルードのオイル受けに使いました、蓋にホースが通る穴を開け、廃油うけにしました。

1人が参考にしています
対象商品:
27754406
2023-09-06
用途:
福利厚生
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

塩タブ、塩分チャージ、のど飴を入れるのに購入。
受付や現場、食堂などなどありとあらゆるところに従業員用に置いています

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする