※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 保存容器・調味料入れ
EBM(江部松商事)の 保存用ガラス瓶
ピュアボックス ラウンド(丸型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27754433
品番
G4209
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
容量(mL)
670
材質
本体:強化ガラス、蓋:ポリプロピレン、シリコンパッキン
種別
670mL
高さ(mm)
60
外寸(mm)
Φ135
耐熱温度(℃)
120
EBM品番
2139200