※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 保存容器・調味料入れ
EBM(江部松商事)の 保存用ガラス瓶
ピュアボックス スクエア(正方形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27754467
品番
G4213
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥900
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
760
材質
本体:強化ガラス、蓋:ポリプロピレン、シリコンパッキン
種別
760mL
高さ(mm)
60
外寸(mm)
130×130
耐熱温度(℃)
120
EBM品番
2139500