※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 保存容器・調味料入れ
EBM(江部松商事)の 保存用ガラス瓶
ピュアボックス スクエア(正方形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27754476
品番
G4214
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
1220
材質
本体:強化ガラス、蓋:ポリプロピレン、シリコンパッキン
種別
1220mL
高さ(mm)
66
外寸(mm)
156×156
耐熱温度(℃)
120
EBM品番
2139600