※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 保存容器・調味料入れ
EBM(江部松商事)の 保存用ガラス瓶
ガラスフタ付きキャニスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27754573
品番
A5218
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
110
材質
本体、蓋:耐熱ガラス
種別
M
高さ(mm)
90
外寸(mm)
Φ55
EBM品番
8899120