※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 保存容器・調味料入れ
EBM(江部松商事)の 保存用ガラス瓶
バウムノイ キャニスター
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
450
注文コード
27754616
品番
28560
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
450
材質
耐熱ガラス、シリコン、アカシア(オイル仕上げ)
種別
450mL
高さ(mm)
95
外寸(mm)
Φ110
EBM品番
3316700