※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 保存容器・調味料入れ
EBM(江部松商事)の 保存用ガラス瓶
ガラスジャー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
1000
注文コード
27754668
品番
ST-009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
1000
材質
ガラス:ソーダガラス、蓋:アカシア、パッキン:シリコン
種別
1000mL
高さ(mm)
192
外寸(mm)
Φ90
EBM品番
7146200